text.skipToContent text.skipToNavigation

Stokeind Staal Elektrolytisch verzinkt 73A M6X120

Bekijk de voorraad in onze Fabory Centers
/ Prijs per 
-

Artikelnummer
Diameter (d-D)
Lengte (L) (mm)
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
d1 M6
Aanvullende informatie 73A
Type no. 73A
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter (d-D) M6
Lengte (L) (mm) 120
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metric thread and wood screw thread
d1 M6
Aanvullende informatie 73A
Type no. 73A
Info
  • Stokeinden met diameter M6 hebben een T-ster aandrijving maat T15.

Afmetingen

b1 30
b2 30
d2 6
P 1
Sleutel T15

Artikelnummers

Artikelnummer 17320.060.120
EAN 8712547005159
UBB 408366306798
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden