text.skipToContent text.skipToNavigation

Stokeind met zeskant en T-ster Staal Elektrolytisch verzinkt 69G M10X110

Bekijk de voorraad in onze Fabory Centers
/ Prijs per 
-

Artikelnummer
Diameter (d-D)
Lengte (L) (mm)
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
d1 M10
Aanvullende informatie 69G
Type no. 69G
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter (d-D) M10
Lengte (L) (mm) 110
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
d1 M10
Aanvullende informatie 69G
Type no. 69G
Info M8X50 heeft geen zeskant

Afmetingen

b1 40
b2 60
d2 9
P 1.50
s 8
Sleutel T25

Artikelnummers

Artikelnummer 17310.100.110
EAN 8712547004886
UBB 950370021285
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden