text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
DIN 94 ZNB
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
Splitpennen
39350
39350.010.010
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
Splitpen DIN 94 Staal Elektrolytisch verzinkt 1X10MM
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
Elektrolytisch verzinkt
Info
De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1 mm
Lengte
10 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
Afmetingen
a (max.)
1.6
b ≈
3
c (max.)
1.8
c (min.)
1.6
d (min.)
0.8
D (mm)
1
L (mm)
10
d (max.)
0.9
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
182
NF
E25-774
DIN
94
ISO
1234
Artikelnummers
Artikelnummer
39350.010.010
EAN
8717077081925
UBB
500645349076
UNSPSC
31163204
Download CAD model
Download extra informatie