text.skipToContent text.skipToNavigation

Splitpen DIN 94 Staal Elektrolytisch verzinkt 1,6X28MM

  1. Artikelnummer 39350.016.028
  2. EAN 8717077082137
  3. UBB 500645351106
  4. UNSPSC 31163204

Prijs per 
-


Verpakking: 1.000
Alleen volledige verpakkingen
d (nom.) 1.6
Diameter (mm) 1.6
Lengte (L) (mm) 28
Remarks
  • De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
  • Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
  • Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
  • De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
NF E25-774
DIN 94
ISO 1234
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

a (max.) 2.5
b ≈ 3.2
c (max.) 2.8
c (min.) 2.4
d1 (max.) 1.4
d1 (min.) 1.3
  1. E-doc downloaden
  2. Download CAD model