text.skipToContent text.skipToNavigation

SPIT Inslaganker SA Roestvaststaal (RVS) A4 M6

  1. Artikelnummer 70875.060.001
  2. EAN 8715492906175
  3. UBB 950352934224
  4. UNSPSC 31162101
  5. Fabrikant artikel nr 62240

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
d1 M6
Remarks
  • Inslagankers type GRIP SA dienen gemonteerd te worden met inslagpen type S (zie artikelgroep 70967).
  • Allowable design load Nrd,c (kN) for a single anchor in concrete C20/25 without influence of edge distances or other anchors.
  • Allowable load includes the safety factor ϒm = 1,5, see approval.
Diameter (d-D) M6
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type no. SA
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

a 13
Beton ≥ C20/25 5.5
d2 8
Boordiepte (min.) 32
Boor ø 8
Lengte (L) (mm) 30
Aandraaimoment (Nm) 5
  1. E-doc downloaden