text.skipToContent text.skipToNavigation

SPIT Doorsteekanker Staal Elektrolytisch verzinkt 12-25

  1. Artikelnummer 70926.120.025
  2. EAN 8715494039451
  3. UBB 500500976047
  4. UNSPSC 31161607
  5. Fabrikant artikel nr 55335
Type 12-25
Remarks
  • Code = Codeletter markering.
  • do = Boordiameter.
  • Tinst = Aandraaimoment in Nm.
  • df = Gat in constructie.
  • hmin. = Minimale dikte betonelement.
  • ho = Aanbevolen boordiepte.
  • tfix = Klembereik.
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
  • Scr, N = Hartafstand karakteristiek.
  • Ccr, N = Randafstand karakteristiek.
  • Smin. = Minimale hartafstand.
  • Cmin. = Minimale randafstand.
  • N = Toelaatbare belasting in kN.
  • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.
  • Bij reductie op hart en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
  • Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type no. FIX II
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Ccr, N 102-100
Cmin. 100-90
Code E
Diameter (d-D) M12
df 14
do 12
hef 68-50
hmin 136-100
ho 93-75
Lengte (L) (mm) 100
N 6,6-5,3
Scr, N 204-150
Smin. 100-75
tfix 8-25
Tinst 50
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden