text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Spanschroefmoeren
Spanschroefmoeren met aanlaseinden
16161
16161.080.001
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
Spanschroefmoer met 2 aanlaseinden DIN 1480 Staal S235JR Elektrolytisch verzinkt M8
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
S235JR
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Met 2 laseinden volgens DIN 34828 in staal S235JR
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
S235JR
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Met 2 laseinden volgens DIN 34828 in staal S235JR
Afmetingen
d-D
M8
e
23
L1
110
L2 (max.)
338
L2 (min.)
240
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
1480
Artikelnummers
Artikelnummer
16161.080.001
EAN
8717077217591
UBB
500648371770
UNSPSC
31162405