text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Spanschroefmoeren
Spanschroefmoeren met aanlaseinden
16161
16161.240.001
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
Spanschroefmoer met 2 aanlaseinden DIN 1480 Staal S235JR Elektrolytisch verzinkt M24
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
S235JR
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Met 2 laseinden volgens DIN 34828 in staal S235JR
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M24
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
S235JR
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Met 2 laseinden volgens DIN 34828 in staal S235JR
Afmetingen
d-D
M24
e
60
L1
255
L2 (max.)
736
L2 (min.)
520
P
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
1480
Artikelnummers
Artikelnummer
16161.240.001
EAN
8717077217645
UBB
500648372273
UNSPSC
31162405