text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanschroefmoer met 2 aanlaseinden DIN 1480 Staal S235JR Elektrolytisch verzinkt M12

  1. Artikelnummer 16161.120.001
  2. EAN 8717077217614
  3. UBB 500648371937
  4. UNSPSC 31162405

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (d-D) M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12
d1 M12
Remarks With 2 welding studs to DIN 34828 in steel S235JR
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch S235JR
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
DIN 1480
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

e 34
L1 125
L2 (max.) 407
L2 (min.) 300
P 1.75