text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Pomac Automation B.V.
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
Spanbussen
39105
39105.060.026
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
Spanbus zware uitvoering ISO 8752 Verenstaal 420-560 HV30 Elektrolytisch verzinkt 6X26MM
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
Verenstaal
Materiaalsoort Technisch
420-560 HV30
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Afmetingen d
1
en d
2
zijn vóór montage.
Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen.SSpeciale eigenschappen voor spanbussen:
Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:
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
6 mm
Lengte
26 mm
Materiaalsoort
Verenstaal
Materiaalsoort Technisch
420-560 HV30
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Afmetingen d
1
en d
2
zijn vóór montage.
Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen.SSpeciale eigenschappen voor spanbussen:
Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:
Afmetingen
a (min.)
1.2
d1(max.)
6.7
d1(min.)
6.4
d2 ≈
4
D (mm)
6
L (mm)
26
s
1.2
V
26.04
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8752
DIN
1481
NEN
2458
BS
7060
Artikelnummers
Artikelnummer
39105.060.026
EAN
8717077256637
UBB
500649082186
UNSPSC
31163201
Download CAD model
Download extra informatie