text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanbus zware uitvoering ISO 8752 Verenstaal 420-560 HV30 Elektrolytisch verzinkt 6X24MM

  1. Artikelnummer 39105.060.024
  2. EAN 8717077256620
  3. UBB 500649082004
  4. UNSPSC 31163201

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
d (nom.) 6
Diameter (mm) 6
Lengte (L) (mm) 24
Remarks
  • Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.
  • Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
  • Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen.S Speciale eigenschappen voor spanbussen:
    • Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
    • Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:
Materiaalsoort Verenstaal
Materiaalsoort Technisch 420-560 HV30
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
DIN 1481
BS 7060
ISO 8752
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

a (min.) 1.2
d1 (max.) 6.7
d1 (min.) 6.4
d2 4
s 1.2
V 26.04
  1. E-doc downloaden
  2. Download CAD model