text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Pomac Automation B.V.
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
Spanbussen
39105
39105.050.020
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
Spanbus zware uitvoering ISO 8752 Verenstaal 420-560 HV30 Elektrolytisch verzinkt 5X20MM
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
Verenstaal
Materiaalsoort Technisch
420-560 HV30
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Afmetingen d
1
en d
2
zijn vóór montage.
Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen.SSpeciale eigenschappen voor spanbussen:
Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5 mm
Lengte
20 mm
Materiaalsoort
Verenstaal
Materiaalsoort Technisch
420-560 HV30
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Afmetingen d
1
en d
2
zijn vóór montage.
Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen.SSpeciale eigenschappen voor spanbussen:
Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:
Afmetingen
a (min.)
0.9
d1(max.)
5.6
d1(min.)
5.4
d2 ≈
3.4
D (mm)
5
L (mm)
20
s
1
V
17.54
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2458
DIN
1481
BS
7060
ISO
8752
Artikelnummers
Artikelnummer
39105.050.020
EAN
8717077256507
UBB
500649080859
UNSPSC
31163201
Download CAD model
Download extra informatie