text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 4X6MM

  1. Artikelnummer 51428.040.006
  2. EAN 8717077785779
  3. UBB 500635839706
  4. UNSPSC 31163201

Prijs per 
-


Verpakking: 500
Alleen volledige verpakkingen
d (nom.) 4
Diameter (mm) 4
Lengte (L) (mm) 6
Remarks
  • Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.
  • Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
  • Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen Speciale eigenschappen voor spanbussen:
    • Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.
    • Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
    • Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
BS ≈7060
DIN ≈1481
ISO ≈8752
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

a 0,65
d1 (max.) 4.6
d1 (min.) 4.4
d2 2.8
s 0,8
  1. E-doc downloaden