text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
Meer dan 40 winkels
Grootste assortiment in Europa
Al meer dan 70 jaar specialist
Aanmelden
Registreer
Europa
België
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Duitsland
Italië
Overig
Overig
Overig
中国
Select Language :
Nederlands
Frans
Engels
Select Language :
Frans
Engels
Select Language :
Engels
Select Language :
Hongaars
Engels
Select Language :
Nederlands
Engels
Select Language :
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Select Language :
Pools
Engels
Select Language :
Portugees
Engels
Select Language :
Roemeens
Engels
Select Language :
Slowaaks
Engels
Select Language :
Spaans
Engels
Select Language :
Tsjechisch
Engels
Select Language :
Chinees
Select Language :
Duits
Engels
Select Language :
Italiaans
Engels
Nederlands / Nederlands
Europa
België
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Duitsland
Italië
Overig
Overig
Overig
中国
Select Language :
Nederlands
Frans
Engels
Select Language :
Frans
Engels
Select Language :
Engels
Select Language :
Hongaars
Engels
Select Language :
Nederlands
Engels
Select Language :
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Select Language :
Pools
Engels
Select Language :
Portugees
Engels
Select Language :
Roemeens
Engels
Select Language :
Slowaaks
Engels
Select Language :
Spaans
Engels
Select Language :
Tsjechisch
Engels
Select Language :
Chinees
Select Language :
Duits
Engels
Select Language :
Italiaans
Engels
Nederlands / Nederlands
Aanmelden
Registreer
Hide me
Producten
Menu
Bevestiging
Bouten
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Moeren
Schroeven
Draadstangen & studbolts
Ringen
Verankeringsproducten
Pennen, spieën & bussen
Klinken
Draadreparatie & inserts
Haak- & oogproducten
Technische & machineonderdelen
Assortimentskisten en opslagsystemen
Hardware & systemen
Systemen, meubel- & security fasteners
Afstandhouders & -busjes
Machine onderdelen
Outlet
Gereedschap & MRO
Handgereedschappen
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Elektrische gereedschappen
Slijpen & Schuren
Automobiel & Fleet
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Elektrische toebehoren
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Technische chemicaliën
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Speciale aanbiedingen
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Slotbouten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Speciale aanbiedingen
Technische chemicaliën
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
home
...
Slotbouten
U08300
U08300.043.0250
Slotbout UNC ASME B18.5 Staal SAE J429 Blank Gr.2 7/16-14X2.1/2
Artikelnummer
U08300.043.0250
EAN
8717077379091
UBB
500623985370
UNSPSC
31161612
Prijs per 
-
Incl. BTW
Verpakking: 25
Alleen volledige verpakkingen
-
+
Voeg toe
Afdrukken
Download PDF
Previous
Next
Specificaties
Diameter (Inch)
7/16
Lengte (L) (Inch - ft)
2.1/2
TPI
14
Klasse
Gr.2
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J429
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Standaarden
ASME
B18.5
Selecteer een andere maat
Specificaties
O (max.)
0.452
P (max.)
0.250
A (max.)
0.969
H (max.)
0.239
L
T
(min.): L>6 Inch
1.375
L
T
(min.): L≤6 Inch
1.125
Gangen per Inch
14