text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout UNC ASME B18.5 Staal SAE J429 Blank Gr.2 1/2-13X2 Inch

  1. Artikelnummer U08300.050.0200
  2. EAN 8717077379138
  3. UBB 500623985784
  4. UNSPSC 31161612

Prijs per 
-


Verpakking: 25
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (Inch) 1/2
Lengte (L) (Inch - ft) 2 Inch
TPI 13
Klasse Gr.2
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J429
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
ASME B18.5
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

O (max.) 0.515
P (max.) 0.281
A (max.) 1094
H (max.) 0.270
LT (min.): L>6 Inch 1.500
LT (min.): L≤6 Inch 1.250
Gangen per Inch 13