text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Verzonken kop plaatschroef met 2 gaten Roestvaststaal (RVS) A2 ST6,3X25MM

  1. Artikelnummer 51596.063.025
  2. EAN 8712423014510
  3. UBB 500656698197
  4. UNSPSC 31161507

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (mm) 6.3
Lengte (L) (mm) 25
Remarks
  • Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
  • Deze aandraaivoorziening is ook bekend onder de namen 'snake eyes' of 'pig nose'. '
Aandraaivoorziening 2 Gaten
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk (max.) 12.4
k (max.) 4
No. drive TH8