text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
schroeven
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
Schroefogen
Schroefogen metrisch
17420
17420.082.010
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
Schroefoog Staal Elektrolytisch verzinkt M8X20X10
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
Elektrolytisch verzinkt
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
M8
Lengte
20 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
D
0.25
d2
7
Oogdiameter
10
L (mm)
20
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17420.082.010
EAN
8712547008624
UBB
408370396645
UNSPSC
31161610