text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Schroefogen
Schroefogen metrisch
17420
17420.063.010
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
Schroefoog Staal Elektrolytisch verzinkt M6X30X10
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
Elektrolytisch verzinkt
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
M6
Lengte
30 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
D
0.25
d2
5.25
Oogdiameter
10
L (mm)
30
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17420.063.010
EAN
8712547008518
UBB
408370393675
UNSPSC
31161610