text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Schroefogen
Schroefogen metrisch
17420
17420.054.008
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
Schroefoog Staal Elektrolytisch verzinkt M5X40X8
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
Elektrolytisch verzinkt
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
M5
Lengte
40 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
D
8
d2
4.4
Oogdiameter
8
L (mm)
40
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17420.054.008
EAN
8712547008464
UBB
408370392503
UNSPSC
31161610