text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefhaak met houtschroefdraad, zware uitvoering Staal Elektrolytisch verzinkt 15 7,0X100/140MM

Bekijk de voorraad in onze Fabory Centers
/ Prijs per 
-

Artikelnummer
Lengte (L) (mm)
Diameter (mm) 7
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
d1 7
Aanvullende informatie 15
L1 100
Type no. 15
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (L) (mm) 140
Diameter (mm) 7
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
d1 7
Aanvullende informatie 15
L1 100
Type no. 15

Afmetingen

D 25
d2 9

Artikelnummers

Artikelnummer 17220.069.140
EAN 8712547002561
UBB 950370015758
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden