text.skipToContent text.skipToNavigation

S10

  1. Artikelnummer 1B472795
  2. EAN 4042205032543
  3. UBB 500636505140
  4. UNSPSC 31162103
  5. Artikelnr fabrikant 45487

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen

Voordelen . De randloze plughuls maakt het mogelijk de plug zo diep als nodig is onder het pleister op de ondergrond te zetten en zo de maximale belastbaarheid te realiseren. . Doordat de plug slechts in twee richtingen spreidt, kunnen de spreiddrukkrachten zo worden gericht dat deze door de plug te draaien evenwijdig aan de rand van het bouwmateriaal lopen. Hierdoor worden er kleinere randafstanden mogelijk. . Door de slimline pluggeometrie kan de plug eenvoudig in het boorgat worden gedrukt. Dit maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk. . Vleugels weerhouden de plug tegen meedraaien in het boorgat, waardoor de montage veilig kan plaatsvinden.

Werking De S plug is geschikt voor zowel voor als doorsteekmontage. Wanneer de schroef naar binnen wordt gedraaid, zet de S plug in twee richtingen uit en biedt daardoor een stevige verankering in het bouwmateriaal. De vereiste schroeflengte wordt bepaald aan de hand van de pluglengte + pleister en/of dikte van het isolatiemateriaal + dike van aanbouwdeel + 1 x schroefdiameter. Geschikt voor zowel houtdraadbouten als spaanplaatschroeven. De randafstand moet minimaal één pluglengte zijn. Bij montage nabij de rand wordt aangeraden de plug zo te draaien dat de vleugels parallel aan de rand staan.

Set inhoud 10 x S 10
Remarks
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond
  • Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.

Specificaties