text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde kop schroef met combi zaaggleuf/kruisgleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Elektrolytisch verzinkt #6-32X1/4

  1. Artikelnummer U24212.013.0025
  2. UBB 500624921655
  3. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (Inch) #6
Lengte (L) (Inch - ft) 1/4
TPI 32
Aandraaivoorziening Slotted/Phillips Combination
Kopsoort Bolkop
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
ASME B18.6.3
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

A (max.) 0.26
H (max.) 0.103
J (max.) 0.048
Driver size 2
TPI 32
T (max.) 0.068