text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde kop schroef met combi zaaggleuf/kruisgleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Elektrolytisch verzinkt #4-40X3/8

  1. Artikelnummer U24212.011.0037
  2. EAN 8712423000438
  3. UBB 500624920178
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (Inch) #4
Lengte (L) (Inch - ft) 3/8
TPI 40
Aandraaivoorziening Slotted/Phillips Combination
Kopsoort Bolkop
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
ASME B18.6.3
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

A (max.) 0.211
H (max.) 0.086
J (max.) 0.039
Driver size 1
TPI 40
T (max.) 0.058