text.skipToContent text.skipToNavigation

IMPULSMRAANZETTR 3/8 MET AFSLAG RRI-60T


Red Rooster Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties verlangd worden, zoals in de assemblage- en de montage industrie.De machines zijn licht van gewicht en hebben een zeer gunstige vermogens- gewichtsverhouding . Impulsmoeraanzetters geven geen terugslag. Onderzoek van montageprocessen in de automobielindustrie heeft aangetoond dat het maken van schroefverbindingen 10% van de totale montagetijd gebruikt. Sneller gereedschap kan de montagetijden aanmerkelijk verkorten. Zeer geschikt voor de productie van agrarische machines, de productie van pompen, motoren, fietsen en andere seriematige productielijnen. Voorzien van twee kamer luchtmotor. Koppel instelbaar in het impuls mechanisme. Kenmerken: • Lichtgewicht • Geen reactiekrachten • Lage geluids- en vibratieniveau’s • Krachtig en snel • Goede herhaal nauwkeurigheid van het ingestelde koppel • Pistool model • Automatische afslag

Artikelnummer RRI-60TRED
Max. bedrijfsdruk 6.3
Gereedschapopname 3/8 inch
Nullasttoerental 6200
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment 35
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk 6.3
Gereedschapopname 3/8 inch
Nullasttoerental 6200
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment 35
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 10
Benodigde luchthoeveelheid 372

Omschrijving

Red Rooster Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties verlangd worden, zoals in de assemblage- en de montage industrie.De machines zijn licht van gewicht en hebben een zeer gunstige vermogens- gewichtsverhouding . Impulsmoeraanzetters geven geen terugslag. Onderzoek van montageprocessen in de automobielindustrie heeft aangetoond dat het maken van schroefverbindingen 10% van de totale montagetijd gebruikt. Sneller gereedschap kan de montagetijden aanmerkelijk verkorten. Zeer geschikt voor de productie van agrarische machines, de productie van pompen, motoren, fietsen en andere seriematige productielijnen. Voorzien van twee kamer luchtmotor. Koppel instelbaar in het impuls mechanisme. Kenmerken: • Lichtgewicht • Geen reactiekrachten • Lage geluids- en vibratieniveau’s • Krachtig en snel • Goede herhaal nauwkeurigheid van het ingestelde koppel • Pistool model • Automatische afslag

Artikelnummers

Artikelnummer RRI-60TRED
EAN 8717981204144
UBB 500619075103
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer RRI-60T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.