text.skipToContent text.skipToNavigation

RAWL Keilbouthuls met conische bout Staal Elektrolytisch verzinkt 5.8 M8X60

  1. Artikelnummer 65435.080.060
  2. EAN 5906675283692
  3. UBB 952351396074
  4. UNSPSC 31162400
  5. Fabrikant artikel nr R-RBP-M08/60W

Prijs per 
-


Verpakking: 50
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M8
tfix 60
Remarks
  • do = Boordiameter.
  • fs = Ring buitendiameter.
  • s (Ws) = Sleutelwijdte.
  • Tinst = Aandraaimoment in Nm.
  • df = Gat in constructie.
  • hmin. = Minimale dikte betonelement.
  • dd (ho) = Aanbevolen boordiepte.
  • tfix = Klembereik.
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
  • Smin. = Minimale hartafstand.
  • Cmin. = Minimale randafstand.
Klasse 5.8
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Cmin. 60
Diameter (d-D) M8
df 9
do 14
fs 17
hef 50
hmin 100
ho 55
kN 4.17
Lengte (L) (mm) 125
s 13
Smin. 40
tfix (max.) 60
Tinst 15
  1. E-doc downloaden