text.skipToContent text.skipToNavigation

RAWL Keilbouthuls met conische bout Staal Elektrolytisch verzinkt 5.8 M6X10


Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • do = Boordiameter.
  • fs = Ring buitendiameter.
  • s (Ws) = Sleutelwijdte.
  • Tinst = Aandraaimoment in Nm.
  • df = Gat in constructie.
  • hmin. = Minimale dikte betonelement.
  • dd (ho) = Aanbevolen boordiepte.
  • tfix = Klembereik.
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
  • Smin. = Minimale hartafstand.
  • Cmin. = Minimale randafstand.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • do = Boordiameter.
  • fs = Ring buitendiameter.
  • s (Ws) = Sleutelwijdte.
  • Tinst = Aandraaimoment in Nm.
  • df = Gat in constructie.
  • hmin. = Minimale dikte betonelement.
  • dd (ho) = Aanbevolen boordiepte.
  • tfix = Klembereik.
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
  • Smin. = Minimale hartafstand.
  • Cmin. = Minimale randafstand.

Afmetingen

Cmin. 53
d-D M6
df 6.5
do 12
fs 12.5
hef 45
hmin 100
ho 50
kN 3.33
L (mm) 65
s 10
Smin. 35
tfix(max.) 10
Tinst 6.5

Artikelnummers

Artikelnummer 65435.060.010
EAN 5906675283593
UBB 952351395571
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer R-RBP-M06/10W

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.