text.skipToContent text.skipToNavigation

Pijpbeugel tweedelig 300

  1. Artikelnummer 79504FIS
  2. EAN 4006209795040
  3. UBB 500616851993
  4. UNSPSC 31162905
  5. Artikelnr fabrikant 79504

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen

Voordelen en nut - De grote openingshoek van de LGS maakt een snelle en eenvoudige montage mogelijk. - Door het systeem met twee schroeven kan de LGS optimaal aan de buitendiameter van de buis worden aangepast. - De borgschroef met grote sleuf-/kruiskop is tegen verlies beveiligd en zorgt voor een extra betrouwbare montage. - De geluiddempende inlage zit goed vast en kan bij het afstellen van de buizen niet uit de beugel vallen. - De LGS is vanaf een diameter van 450 mm aan beide beugelhelften van gaten voorzien. Dit maakt een verbinding met twee schroeven en moeren of met twee draadstangen en moeren mogelijk. Hierdoor wordt een verdubbeling van de aanbevolen belasting mogelijk gemaakt.

Klembereik M8/M10
Hoogte (mm) 331
Schroef ø M 6
Maat (mm) 300
Dikte 1.5 mm
Breedte (mm) 25
Remarks
  • N = Max. aanbevolen statische belasting [kN].