text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasring (shim) dikte h=1,0MM DIN 988 Staal 2 K 50 vlgs DIN 1624 Blank h=1,0mm 26X37MM

  1. Artikelnummer 38590.260.037
  2. EAN 8715492780881
  3. UBB 950356317798
  4. UNSPSC 31163301

Prijs per 
-


Verpakking: 50
Alleen volledige verpakkingen
d1 26
d2 37
Diameter (mm) 26
Dikte 1
Aanvullende informatie h=1,0mm
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter 37
Oppervlaktebedekking Blank
DIN 988
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

d1 (max.) 26.275
d1 (min.) 26.065
d2 (max.) 36.92
d2 (min.) 36.67
  1. Download CAD model