text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderschroef met zaaggleuf en borst DIN 923 Staal Blank 4.8 M10X20

  1. Artikelnummer 24991.100.020
  2. EAN 8717077229006
  3. UBB 500648260486
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 50
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M10
Lengte (L) (mm) 20
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
DIN 923
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b 13.5
dk (max.) 20
ds (h9) 13
k 4.6
n 2.5
P 1.50
t (min.) 2.3
  1. Download CAD model