text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M3X4


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Kunststof
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 4 mm
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk(max.) 6
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 1.8
L (mm) 4
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Normeringen

NEN ≈1603
DIN 85
BS ≈4183
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-128

Artikelnummers

Artikelnummer 56420.030.004
EAN 8715492863065
UBB 950353321702
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.