text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
56420
56420.030.020
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
Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M3X20
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
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Kunststof
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
M3
Lengte
20 mm
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk(max.)
6
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
20
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈1603
ISO
≈1580
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-128
DIN
85
Artikelnummers
Artikelnummer
56420.030.020
EAN
8715492863126
UBB
950353322387
UNSPSC
31161504