text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderschroef met zaaggleuf DIN ≈85 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M6X12

  1. Artikelnummer 56420.060.012
  2. EAN 8715492863270
  3. UBB 950353323864
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 50
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M6
Lengte (L) (mm) 12
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-128
BS ≈4183
DIN ≈85
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 12
Voldraad als L ≤ 40
k 3.6
n 1.6
P 1