text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderschroef met zaaggleuf DIN ≈85 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M5X16

  1. Artikelnummer 56420.050.016
  2. EAN 8715492863249
  3. UBB 950353323526
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M5
Lengte (L) (mm) 16
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
DIN ≈85
BS ≈4183
NF ≈E25-128
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 10
Voldraad als L ≤ 40
k 3
n 1.2
P 0.80