text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderschroef met zaaggleuf DIN ≈85 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M4X10

  1. Artikelnummer 56420.040.010
  2. EAN 8715492863164
  3. UBB 950353322791
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M4
Lengte (L) (mm) 10
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadsoort Metrische schroefdraad
DIN ≈85
NF ≈E25-128
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 8
Voldraad als L ≤ 40
k 2.4
n 1.2
P 0.70