text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderschroef met zaaggleuf DIN ≈85 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M3X16

  1. Artikelnummer 56420.030.016
  2. EAN 8715492863119
  3. UBB 950353322205
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M3
Lengte (L) (mm) 16
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadsoort Metrische schroefdraad
BS ≈4183
ISO ≈1580
NF ≈E25-128
ASME ≈B18.6.7M
DIN ≈85
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 6
Voldraad als L ≤ 30
k 1.8
n 0.8
P 0.50