text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26000
26000.039.019
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
Pancilinderplaatschroef met zaaggleuf DIN 7971 C Staal Vernikkeld ST3,9X19MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
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
3.9 mm
Lengte
19 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
3.9
dk
7.5
k
2.25
L (mm)
19
n
1
P
1.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7971 C
ISO
1481 C
BS
4174
NF
E25-663 C
Artikelnummers
Artikelnummer
26000.039.019
EAN
8715492650023
UBB
950352038844
UNSPSC
31161507