text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26000
26000.035.016
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
Pancilinderplaatschroef met zaaggleuf DIN 7971 C Staal Vernikkeld ST3,5X16MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
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
3.5 mm
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.1
L (mm)
16
n
1
P
1.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7971 C
ISO
1481 C
NF
E25-663 C
BS
4174
Artikelnummers
Artikelnummer
26000.035.016
EAN
8715492649942
UBB
950352038018
UNSPSC
31161507