text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, vanwege de feestdagen adviseren wij u om uw bestelling tijdig te plaatsen. De verzending van uw goederen kan in deze periode wat langer duren dan u van ons gewend bent.

Pancilinderplaatschroef met zaaggleuf DIN 7971 C Staal Vernikkeld ST3,9X9,5MM

  1. Artikelnummer 26000.039.009
  2. EAN 8715492649997
  3. UBB 950352038505
  4. UNSPSC 31161507
Diameter (mm) 3.9
Lengte (L) (mm) 9.5
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
NF E25-663 C
ISO 1481 C
DIN 7971 C
BS 4174
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 7.5
k 2.25
n 1
P 1.40
  1. Download CAD model