text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderplaatschroef met zaaggleuf DIN 7971 C Staal Vernikkeld ST2,9X6,5MM

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Plaatschroefdraad

Specificaties

Diameter 2.9 mm
Lengte 6.5 mm
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

D (mm) 2.9
dk 5.6
k 1.75
L (mm) 6.5
n 0.8
P 1.1

Normeringen

ISO 1481 C
DIN 7971 C
NF E25-663 C
BS 4174

Artikelnummers

Artikelnummer 26000.029.006
EAN 8715492649850
UBB 950352037101
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.