text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7981 C-Z Staal Elektrolytisch verzinkt ST6,3X22MM

  1. Artikelnummer 26760.063.022
  2. EAN 8717077076075
  3. UBB 500645249409
  4. UNSPSC 31161507

Prijs per 
-


Verpakking: 250
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (mm) 6.3
Lengte (L) (mm) 22
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
DIN 7981 C-Z
ASME B18.6.4
ISO 7049 C-Z
NF E25-658 C
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 12.5
k 4.55
No. kruisgleuf 3
P 1.80
  1. Download CAD model