text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7981 C-Z Staal Elektrolytisch verzinkt ST4,8X100MM

  1. Artikelnummer 26760.048.100
  2. EAN 8717077076006
  3. UBB 500645248740
  4. UNSPSC 31161507

Prijs per 
-


Verpakking: 250
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (mm) 4.8
Lengte (L) (mm) 100
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
ASME B18.6.4
ISO 7049 C-Z
DIN 7981 C-Z
NF E25-658 C
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 9.5
k 3.55
No. kruisgleuf 2
P 1.60
  1. Download CAD model