text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7981 C-Z Staal Elektrolytisch verzinkt ST4,2X80MM

  1. Artikelnummer 26760.042.080
  2. EAN 8717077075948
  3. UBB 500645248179
  4. UNSPSC 31161507

Prijs per 
-


Verpakking: 250
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (mm) 4.2
Lengte (L) (mm) 80
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
ISO 7049 C-Z
NF E25-658 C
ASME B18.6.4
DIN 7981 C-Z
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 8.2
k 3.05
No. kruisgleuf 2
P 1.40
  1. Download CAD model