text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26760
26760.029.006
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
Pancilinderplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7981 C-Z Staal Elektrolytisch verzinkt ST2,9X6,5MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
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
2.9 mm
Lengte
6.5 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
6.5
No. kruisgleuf
1
P
1.1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7049 CZ
NF
E25-658 C
DIN
7981 CZ
ASME
B18.6.4
Artikelnummers
Artikelnummer
26760.029.006
EAN
8715492947710
UBB
950352449876
UNSPSC
31161507