text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26760
26760.022.016
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
Pancilinderplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7981 C-Z Staal Elektrolytisch verzinkt ST2,2X16MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.2 mm
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
2.2
dk
4.2
k
1.8
L (mm)
16
No. kruisgleuf
1
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7049 CZ
NF
E25-658 C
DIN
7981 CZ
ASME
B18.6.4
Artikelnummers
Artikelnummer
26760.022.016
EAN
8717077075801
UBB
500645246769
UNSPSC
31161507