text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, vanwege de feestdagen adviseren wij u om uw bestelling tijdig te plaatsen. De verzending van uw goederen kan in deze periode wat langer duren dan u van ons gewend bent.

Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld ST5,5X32MM

  1. Artikelnummer 26200.055.032
  2. EAN 8715492653154
  3. UBB 950352067967
  4. UNSPSC 31161507
Diameter (mm) 5.5
Lengte (L) (mm) 32
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
DIN 7981 C-H
ISO 7049 C-H
ASME B18.6.4
NF E25-658
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 10.8
k 3.95
No. kruisgleuf 3
P 1.80
  1. Download CAD model