text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, vanwege de feestdagen adviseren wij u om uw bestelling tijdig te plaatsen. De verzending van uw goederen kan in deze periode wat langer duren dan u van ons gewend bent.

Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld ST5,5X16MM

  1. Artikelnummer 26200.055.016
  2. EAN 8715492653123
  3. UBB 950352067629
  4. UNSPSC 31161507

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (mm) 5.5
Lengte (L) (mm) 16
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
ASME B18.6.4
DIN 7981 C-H
ISO 7049 C-H
NF E25-658
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 10.8
k 3.95
No. kruisgleuf 3
P 1.80
  1. Download CAD model