text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld ST3,9X25MM

  1. Artikelnummer 26200.039.025
  2. EAN 8715492652973
  3. UBB 950352066142
  4. UNSPSC 31161507
Diameter (mm) 3.9
Lengte (L) (mm) 25
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
ISO 7049 C-H
DIN 7981 C-H
NF E25-658
ASME B18.6.4
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 7.5
k 2.8
No. kruisgleuf 2
P 1.40
  1. Download CAD model