text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld ST3,5X25MM

  1. Artikelnummer 26200.035.025
  2. EAN 8715492652904
  3. UBB 950352065490
  4. UNSPSC 31161507

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (mm) 3.5
Lengte (L) (mm) 25
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
DIN 7981 C-H
NF E25-658
ISO 7049 C-H
ASME B18.6.4
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 6.9
k 2.6
No. kruisgleuf 2
P 1.30
  1. Download CAD model