text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
MAVE B.V.
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
Plaatschroeven
26200
26200.029.006
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
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld ST2,9X6,5MM
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
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
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
2.9 mm
Lengte
6.5 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
6.5
No. kruisgleuf
1
P
1.1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-658
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CH
DIN
7981 CH
Artikelnummers
Artikelnummer
26200.029.006
EAN
8715492652805
UBB
950352064402
UNSPSC
31161507