text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld ST2,9X19MM

  1. Artikelnummer 26200.029.019
  2. EAN 8715492652843
  3. UBB 950352064816
  4. UNSPSC 31161507

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (mm) 2.9
Lengte (L) (mm) 19
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
ISO 7049 C-H
ASME B18.6.4
DIN 7981 C-H
NF E25-658
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 5.6
k 2.2
No. kruisgleuf 1
P 1.10
  1. Download CAD model